ベッド :「棚 木目」の検索結果
安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。利便性の高いヘッドボード付きタイプです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
色ナチュラル
種類すのこベッド
材質フレーム・脚部・宮棚:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板
適合厚さ(mm)推奨マットレス:230
耐荷重(kg)ヘッドボード:(約)5、ベッド:(約)350
高さ調節継脚による:4段階
長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200
高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260
最大使用者体重(kg)(約)90
ベッド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。