1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
シングル(1)
【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。マット部には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用しています。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、振動や横揺れが少なく、理想的な寝姿勢へ導きます。使いやすい高さ設計にこだわっています。マット部までの高さが約40cmと乗り降りしやすく、ベッド下の高さは約25cmで収納スペースとして有効活用できます。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。
材質スチール、ポリエステル ブラック サイズシングル 高さ(mm)マット面まで:約405、ベッド下:約255 質量(g)38500 種類折りたたみ電動リクライニングベッド 消費電力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×1990×405 電源コード(m)専用ACアダプター:約3 電源電圧(V)DC29(専用ACアダプター使用) 機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付 AC電源アダプタ(V)電源入力:AC100-240、50-60Hz、2.4A、 出力:DC29、4A コイル465個 コイル径(mm)線径:約1.8 折りたたみ寸法(mm)約990×380×1100 マット厚(mm)約150 リクライニング背もたれ無段階調節 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)約930×1990×150
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷