防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
80~90未満(2)
180~200未満(1)
コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。
材質アルミニウム青銅
1丁
899 税込989
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります