絞り込み
外径(Φ)
- MT1(4)
- MT2(7)
- MT3(7)
- MT4(7)
- MT5(8)
- MT6(3)
- MT7(2)
内径(Φ)
- MT1(8)
- MT2(7)
- MT3(7)
- MT4(6)
- MT5(5)
- MT6(2)
全長(mm)
- 60(6)
- 80(6)
- 85(6)
- 92(11)
- 95(8)
- 98(7)
- 100(11)
- 102(5)
- 104(6)
- 105(7)
- 108(5)
- 110(6)
- 112(13)
- 115(5)
- 120(8)
- 124(10)
- 134(5)
- 140(6)
- 156(12)
- 180(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- ギガ・セレクション(21)
- エスコ(20)
- 日研工作所(17)
- 田倉工具(13)
- タンガロイ(11)
- GLOBE(旧堀内製作所)(11)
- TRUSCO(10)
- ハト(8)
- 京セラ(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- PROCHI(プロチ)(5)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- サンドビック(2)
- マンヨーツール(2)
- KOSEI(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ムラキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
スリーブ・ソケットとは、金属を加工するための切削工具を工作機械に取り付ける際に、大きさや長さを調整するために使用する部品です。ドリルなどのモールステーパシャンクのサイズが、機械側のサイズと異なったり短すぎたりした場合に使用します。スリーブはシャンクのサイズ調整のみの機能があり、ソケットはサイズ調整と延長の機能の両方を備えたアダプタ。素材にはクロムモリブデン鋼や炭素鋼といった固い金属を使用し、焼き入れ総研磨仕上げとなっています。
商品豆知識

ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
チャックアーバー
(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
チャックアーバー 焼入研磨品
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌日出荷ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
ドリルスリーブ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
チャックアーバー
PROCHI(プロチ)¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
ダイススリーブ
GLOBE(旧堀内製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
ボーリングバーブッシュ(総焼入)
ハト¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から7日以内出荷取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応、また既存のCNC旋盤にも互換性があります。つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリが少ない。つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
チャックアーバー 引きネジタイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
チャックアーバー ストレートタイプ
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。テーパーJT6(接続テーパ)
ドリルソケット
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
タフスペックソケット替ビット
KOSEI¥679~税込¥747~1個翌々日出荷強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)57軸6.35mm軸
ドリルスリーブ総焼入
GLOBE(旧堀内製作所)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。