絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(21)
  • ギガ・セレクション(21)
  • 日研工作所(17)
  • 田倉工具(13)
  • タンガロイ(11)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(11)
  • TRUSCO(10)
  • ハト(8)
  • 京セラ(7)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • MSTコーポレーション(2)
  • サンドビック(2)
  • ムラキ(2)
  • マンヨーツール(2)
  • KOSEI(2)
  • 富士元工業(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • イチネンTASCO(1)
外径(Φ)
  • MT1(4)
  • MT2(7)
  • MT3(7)
  • MT4(7)
  • MT5(8)
  • MT6(3)
  • MT7(2)
内径(Φ)
  • MT1(8)
  • MT2(7)
  • MT3(7)
  • MT4(6)
  • MT5(5)
  • MT6(2)
全長(mm)
  • 60(6)
  • 75(6)
  • 80(6)
  • 85(6)
  • 92(11)
  • 95(9)
  • 98(7)
  • 100(11)
  • 102(5)
  • 104(6)
  • 105(7)
  • 108(5)
  • 112(13)
  • 120(8)
  • 124(10)
  • 134(7)
  • 140(6)
  • 156(12)
  • 180(7)
  • 196(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スリーブ・ソケットとは、金属を加工するための切削工具を工作機械に取り付ける際に、大きさや長さを調整するために使用する部品です。ドリルなどのモールステーパシャンクのサイズが、機械側のサイズと異なったり短すぎたりした場合に使用します。スリーブはシャンクのサイズ調整のみの機能があり、ソケットはサイズ調整と延長の機能の両方を備えたアダプタ。素材にはクロムモリブデン鋼や炭素鋼といった固い金属を使用し、焼き入れ総研磨仕上げとなっています。
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルスリーブ モノタロウドリルスリーブモノタロウ(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品
チャックアーバー モノタロウチャックアーバーモノタロウ(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
ドリルドリフト モノタロウドリルドリフトモノタロウ(14件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
表面処理ホモ処理
ドリルドリフト GLOBE(旧堀内製作所)ドリルドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。 総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。 後部打部は広くて叩きやすく安全です。 1本で幅広いMTサイズに適合します。
用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。材質SCM440総焼入れ
チャックアーバー 田倉工具チャックアーバー田倉工具(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
ストレートシャンクモールステーパソケット 日研工作所ストレートシャンクモールステーパソケット日研工作所(3件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチロックミーリングチャック用
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルドリフト 田倉工具ドリルドリフト田倉工具(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ドリルスリーブ 田倉工具ドリルスリーブ田倉工具(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入研磨品
ドリルソケット 田倉工具ドリルソケット田倉工具(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
ドリルドリフト TRUSCOドリルドリフトTRUSCO(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。材質低炭素鋼(SS41)
チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91幅(mm)9
ドリルソケット PROCHI(プロチ)ドリルソケットPROCHI(プロチ)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のドリルソケットです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
チャックアーバー 引きネジタイプ GLOBE(旧堀内製作所)チャックアーバー 引きネジタイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
チャックアーバー PROCHI(プロチ)チャックアーバーPROCHI(プロチ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
ドリルスリーブ PROCHI(プロチ)ドリルスリーブPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のドリルスリーブです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール旋盤用スリーブ SHBマンヨーツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から43日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
ドリルスリーブ総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルスリーブ総焼入GLOBE(旧堀内製作所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
S軸 チャックアーバー 田倉工具S軸 チャックアーバー田倉工具
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイススリーブ GLOBE(旧堀内製作所)ダイススリーブGLOBE(旧堀内製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプの内径調整用スリーブです。
用途ダイスホルダースライドタイプ・ダイスホルダー固定タイプ用
ロングドリルソケット 田倉工具ロングドリルソケット田倉工具
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
チャックアーバー ストレートタイプ TRUSCOチャックアーバー ストレートタイプTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スリーブ BLS(標準角シャンクタイプ) タンガロイスリーブ BLS(標準角シャンクタイプ)タンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターレットスリーブ 田倉工具ターレットスリーブ田倉工具
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボーリングバーブッシュ(総焼入) ハトボーリングバーブッシュ(総焼入)ハト
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応、また既存のCNC旋盤にも互換性があります。つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリが少ない。つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷から8日以内出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
JT6xMT2 ドリルチャックアーバー エスコJT6xMT2 ドリルチャックアーバーエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2材質SCM415全長(mm)108
No.1+2 ドリルドリフト エスコNo.1+2 ドリルドリフトエスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)70モールステーパNo.No.1+2
オイルジェッタドリルスリーブ 日研工作所オイルジェッタドリルスリーブ日研工作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
5,990税込6,589
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
チャックアーバー(焼入れ研磨) 田倉工具チャックアーバー(焼入れ研磨)田倉工具
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
モールステーパスリーブB型(引きネジ式) 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式)日研工作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
ドリルソケット TRUSCOドリルソケットTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品
スリーブ・ソケット