絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スリーブ・ソケットとは、金属を加工するための切削工具を工作機械に取り付ける際に、大きさや長さを調整するために使用する部品です。ドリルなどのモールステーパシャンクのサイズが、機械側のサイズと異なったり短すぎたりした場合に使用します。スリーブはシャンクのサイズ調整のみの機能があり、ソケットはサイズ調整と延長の機能の両方を備えたアダプタ。素材にはクロムモリブデン鋼や炭素鋼といった固い金属を使用し、焼き入れ総研磨仕上げとなっています。
151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックアーバー(焼入れ研磨) 田倉工具チャックアーバー(焼入れ研磨)田倉工具
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
モールステーパスリーブB型(引きネジ式) 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式)日研工作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
ドリルスリーブ 田倉工具ドリルスリーブ田倉工具
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。
スリーブ BLC(標準丸シャンクタイプ) タンガロイスリーブ BLC(標準丸シャンクタイプ)タンガロイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドリルチャックアーバー エスコドリルチャックアーバーエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。
用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3材質SCM415全長(mm)195
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,210税込4,631
1本
翌日出荷
焼入品。
用途機械工作用材質HSS-G
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
7,340税込8,074
1本
翌日出荷
焼入研磨品。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ材質SCM415
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ仕様ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4材質SCM415全長(mm)124
フェイスミルアーバー BIG DAISHOWAフェイスミルアーバーBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番355-3564取付外径(Φmm)31.75
ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWAジャコブステーパアーバBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
サイドロックドリルホルダ Aタイプ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダ AタイプBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サイドロックドリルホルダのAタイプです。
トラスコ品番538-0866
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
BSLサイドロックホルダ用
ドリルチャックアバー(高周波部分焼入) ハトドリルチャックアバー(高周波部分焼入)ハト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
総研磨、高周波部分焼入
ストレートシャンクアバー(総焼入) ハトストレートシャンクアバー(総焼入)ハト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
総研磨、総焼入
ドリルチャックアバー(総焼入) ハトドリルチャックアバー(総焼入)ハト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
総研磨、総焼入
ナット付チャックアバー(総焼入) ハトナット付チャックアバー(総焼入)ハト
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
CNC旋盤用のチャックアバーです。
ドリルソケット(高周波部分焼入) ハトドリルソケット(高周波部分焼入)ハト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
総研磨、高周波部分焼入
ドリルスリーブ(総焼入) ハトドリルスリーブ(総焼入)ハト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
総研磨、総焼入
ドリルスリーブ(高周波部分焼入) ハトドリルスリーブ(高周波部分焼入)ハト
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
総研磨、高周波部分焼入
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
適合品番TA653RA-32~152、TA653RT-32~152チャック径(Φmm)10
FACOM(ファコム) デッドブロー・ドリフト(30mm径) | 214R30 FACOMFACOM(ファコム) デッドブロー・ドリフト(30mm径) | 214R30FACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
形状無反動タイプ幅(mm)30全長(mm)157
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズ ムラキディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :90 コーティング:TiAIN ΦDc mm L1 mm L mm 1106Mシリーズムラキ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。
タフスペックソケット 差替式 KOSEIタフスペックソケット 差替式KOSEI
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)1106.35mm軸
タフスペックソケット替ビット KOSEIタフスペックソケット替ビットKOSEI
679税込747
1個
翌々日出荷
強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)576.35mm軸
円筒スリーブ サンドビック円筒スリーブサンドビック
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)300サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT5×MT4
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)112サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT2×MT3
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)99サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT3
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)92サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT2
ヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill タンガロイヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drillタンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に
用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ寸法S1(mm)15寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
内部給油用スリーブ JBBSA-C タンガロイ内部給油用スリーブ JBBSA-Cタンガロイ
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
油穴寸法LH(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
ドリルソケット総焼入 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルソケット総焼入GLOBE(旧堀内製作所)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
総焼入れ、総研磨仕上げにより、耐久性、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
ドリルソケット部分焼 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルソケット部分焼GLOBE(旧堀内製作所)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。
ドリルスリーブ部分焼 GLOBE(旧堀内製作所)ドリルスリーブ部分焼GLOBE(旧堀内製作所)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。 焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。
用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。
内部給油用スリーブ JBBSA-C タンガロイ内部給油用スリーブ JBBSA-Cタンガロイ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
仕様クーラント穴寸法LH(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
内部給油用スリーブ JBBS-4N タンガロイ内部給油用スリーブ JBBS-4Nタンガロイ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様クーラント穴RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ・ソケット