絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スリーブ・ソケットとは、金属を加工するための切削工具を工作機械に取り付ける際に、大きさや長さを調整するために使用する部品です。ドリルなどのモールステーパシャンクのサイズが、機械側のサイズと異なったり短すぎたりした場合に使用します。スリーブはシャンクのサイズ調整のみの機能があり、ソケットはサイズ調整と延長の機能の両方を備えたアダプタ。素材にはクロムモリブデン鋼や炭素鋼といった固い金属を使用し、焼き入れ総研磨仕上げとなっています。
151件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JT6xMT4 ドリルチャックアーバー エスコJT6xMT4 ドリルチャックアーバーエスコ
4,750税込5,225
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4材質SCM415全長(mm)152
JT6xMT3 ドリルチャックアーバー エスコJT6xMT3 ドリルチャックアーバーエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3材質SCM415全長(mm)127
MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコMT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケットエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2材質SCM415全長(mm)196
No.4 ドリルドリフト エスコNo.4 ドリルドリフトエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
厚さ(mm)10全長(mm)225質量(g)310モールステーパNo.No.4
No.3 ドリルドリフト エスコNo.3 ドリルドリフトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
厚さ(mm)7全長(mm)190質量(g)150モールステーパNo.No.3
No.0 ドリルドリフト エスコNo.0 ドリルドリフトエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
厚さ(mm)3全長(mm)90質量(g)14モールステーパNo.No.0
CNCドリルスリーブ(ロング) PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブ(ロング)PROCHI(プロチ)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
CNCドリルスリーブ PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブPROCHI(プロチ)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
自動盤用クーラントスリーブ THECUT自動盤用クーラントスリーブTHECUT
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応
用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
ドリルスリーブ TRUSCOドリルスリーブTRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)
内側テーパMT1外側テーパMT5全長(mm)156トラスコ品番768-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品質量(kg)1.4内径(Φmm)12.1外径(Φmm)44.4
2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式)日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
CNCドリルスリーブ PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブPROCHI(プロチ)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
センタリングスリーブ サンドビックセンタリングスリーブサンドビック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スリーブ BLM(ストリームジェットバー用) タンガロイスリーブ BLM(ストリームジェットバー用)タンガロイ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルソケット ロングタイプ TRUSCOドリルソケット ロングタイプTRUSCO
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
マグネシウムボーリングバースリーブ 宮本製作所マグネシウムボーリングバースリーブ宮本製作所
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金寸法X(mm)17.5寸法W(mm)40寸法Z(mm)32寸法Y(mm)70
バーチカルスリーブ 田倉工具バーチカルスリーブ田倉工具
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
勝手勝手なし
HSKモールステーパスリーブ 日研工作所HSKモールステーパスリーブ日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ 日研工作所オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ日研工作所
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
コレット外径(Φmm)32
内径NT40用スリーブ 日研工作所内径NT40用スリーブ日研工作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)75質量(kg)4.6寸法D(Φmm)70
DSA型ドリルソケット 日研工作所DSA型ドリルソケット日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボール盤用スリーブ TRUSCOボール盤用スリーブTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。
質量(g)250外径(mm)25
ドリルソケット ロングタイプ TRUSCOドリルソケット ロングタイプTRUSCO
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。
ターレットスリーブ TRUSCOターレットスリーブTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
ドリルドリフト エスコドリルドリフトエスコ
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌日出荷
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ ギガ・セレクションNC旋盤用スローアウェイドリルスリーブギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。
寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクションNC旋盤用ボーリングバースリーブギガ・セレクション
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)5
スリーブ・ソケット