絞り込み
把握径(Φmm)
- 10
- 0.5~6.5(3)
- 0.5~10(4)
- 0.7~13(3)
- 0.7~14(3)
- 3(9)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(32)
- 7(13)
- 8(38)
- 12(22)
- 12.5(5)
- 13(46)
- 14(8)
- 16(44)
- 18(7)
- 20(40)
- 25(20)
- 32(20)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
シャンク
- BT30(6)
- BT40(10)
- BT50(6)
- HSK63A(6)
- HSK100A(2)
- JT2S(2)
- No.30(1)
- No.40(2)
- No.50(2)
- その他(6)
ブランド
- ユキワ精工(21)
- BIG DAISHOWA(11)
- マパール(10)
- 日研工作所(2)
- Strong Tool(1)
- NTツール(1)
- ミスターマイスター(1)
- Winwell(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。

ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
Compact-7用ドリルチャック(MT-1)
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
メガニューベビーチャックタイプ
BIG DAISHOWA¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
ストレートシャンクニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定仕様サイドロック用シャンク径公差h6
パワーハイドロチャック
NTツール¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)
マパール¥83,980税込¥92,3781台当日出荷から翌々日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A63
UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)タイプBT-40
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30
マパール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100
マパール¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40
マパール¥81,980税込¥90,1781台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBT40刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63
マパール¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
メガEチャック
BIG DAISHOWA¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。付属品ナットタイプセンタスルー適合チャックメガEチャック
旋盤用ストレートシャンク EY ホルダ
ユキワ精工¥12,090~税込¥13,299~1個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
S20 EYチャック
ユキワ精工¥12,090税込¥13,2991個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)20
S25 EYチャック
ユキワ精工¥12,090税込¥13,2991個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)25
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ
マパール¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ
マパール¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ
マパール¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。 径方向に半径0.1mmフロートします。トラスコ品番837-7010材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼全長(mm)105シャンク径(Φmm)25寸法(Φmm)【径方向フロート量】0.1シャンクストレートシャンクナット外径(Φmm)33把握径(Φmm)0.5~10適合コレットYCC10
SGC10用 ミーリングチャック
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33






















![UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(BT30) マパール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02515796-260909-04.jpg)