絞り込み
把握径(Φmm)
  • 4
  • 0.5~6.5(3)
  • 0.5~10(4)
  • 0.7~13(3)
  • 0.7~14(3)
  • 3(9)
  • 5(6)
  • 6(32)
  • 7(13)
  • 8(38)
  • 10(48)
  • 12(22)
  • 12.5(5)
  • 13(46)
  • 14(8)
  • 16(44)
  • 18(7)
  • 20(40)
  • 25(20)
  • 32(20)
シャンク
  • BT30(3)
  • BT40(3)
  • BT50(1)
  • HSK63A(3)
  • JT0(1)
  • No.30(2)
  • No.40(2)
  • No.50(2)
ブランド
  • BIG DAISHOWA(5)
  • 日研工作所(3)
  • マパール(3)
  • ユキワ精工(1)
  • NTツール(1)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルチャック ユキワ精工

    ドリルチャック

    ユキワ精工(42件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
    付属品チャックハンドル
  • パワーハイドロチャック NTツール

    パワーハイドロチャック

    NTツール
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
    用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
  • ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックスーパースリム

    BIG DAISHOWA
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイドロチャック スーパースリムタイプ BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック スーパースリムタイプ

    BIG DAISHOWA
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
    仕様高速回転シリーズMMC
  • ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ

    マパール
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ

    マパール
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ

    マパール
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
  • 引張用チャック TF GLOBE(旧堀内製作所)

    引張用チャック TF

    GLOBE(旧堀内製作所)
    32,880税込36,168
    1個
    6日以内出荷
    材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。 小型・軽量です。 抜群の喰付です。 手軽な操作性です。 優れた耐久性です。
    用途引張試験機用・平材用セット内容チャックハンドル
  • ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックジェットスルー

    BIG DAISHOWA
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ

    BIG DAISHOWA
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックジェットスルー

    BIG DAISHOWA
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷から101日以内出荷
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
    仕様高速回転シリーズMMC
  • ミニミニチャック 日研工作所

    ミニミニチャック

    日研工作所
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm
    仕様高速回転長さ(mm)(基準面から)105質量(kg)0.9最高回転数(min-1[r.p.m])30000寸法L(mm)105シリーズMMC寸法L1(mm)30ΦD115寸法L2(mm)43テーパーNo.30把握径(Φmm)最大4適合コレットMPK4シャンク形状BT30把握径D(Φmm)1~4振れ精度(μm)(口元締り)3
チャック