絞り込み
把握径(Φmm)
- 7
- 0.5~6.5(3)
- 0.5~10(4)
- 0.7~13(3)
- 0.7~14(3)
- 3(9)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(32)
- 8(38)
- 10(48)
- 12(22)
- 12.5(5)
- 13(46)
- 14(8)
- 16(44)
- 18(7)
- 20(40)
- 25(20)
- 32(20)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
シャンク
- BT30(2)
- BT40(2)
- その他(3)
ブランド
- ユキワ精工(10)
- BIG DAISHOWA(2)
- NTツール(1)
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。

パワーハイドロチャック
NTツール¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。テーパーBT30 7/24
旋盤用ストレートシャンク EY ホルダ
ユキワ精工¥11,790~税込¥12,969~1個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
S20 EYチャック
ユキワ精工¥11,790税込¥12,9691個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)20
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。テーパーBT40 7/24