絞り込み
把握径(Φmm)
  • 1~4(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 12.5(1)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(1)
シャンク
  • BT30
  • BT40(41)
  • BT50(21)
  • HSK40A(3)
  • HSK50A(5)
  • HSK63A(16)
  • HSK100A(10)
  • JT0(3)
  • JT1(6)
  • JT2S(4)
  • JT3(3)
  • JT6(12)
  • MT2(6)
  • MT3(7)
  • MT4(7)
  • No.30(9)
  • No.40(17)
  • No.50(23)
  • NT50(4)
  • その他(29)
ブランド
  • BIG DAISHOWA(1)
  • NTツール(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • マパール(3)
  • ユキワ精工(6)
  • 日研工作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NC用ドリルチャック 日研工作所

    NC用ドリルチャック

    日研工作所(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
  • ミーリングチャック 日研工作所

    ミーリングチャック

    日研工作所(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
  • パワーハイドロチャック NTツール

    パワーハイドロチャック

    NTツール
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
    用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
  • スーパータイトロックミーリングチャック NTツール

    スーパータイトロックミーリングチャック

    NTツール
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
  • ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックジェットスルー

    BIG DAISHOWA
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    5日以内出荷
    ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
    テーパーBT30 7/24
  • マルチロックミーリングチャック VERTEX(バーテックス)

    マルチロックミーリングチャック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    100日以内出荷
    ストレートコレット用のチャックです
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30

    マパール
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
  • スマートチャック本体 ユキワ精工

    スマートチャック本体

    ユキワ精工
    ¥27,990税込¥30,789
    1個
    63日以内出荷
    ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
    用途ドリルなど刃物のチャッキングに。把握径(Φmm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応首下径(Φmm)12
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ

    マパール
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ

    マパール
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
    用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック B

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    テーパーBT30 7/24
  • 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所

    高速回転用ミーリングチャック

    日研工作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
  • SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC12用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
  • SGC10用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC10用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
  • SGC8用 ミーリングチャック ユキワ精工

    SGC8用 ミーリングチャック

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
チャック