絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA(13)
  • ユキワ精工(4)
  • マパール(3)
  • 日研工作所(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • NTツール(1)
  • Winwell(1)
把握径(Φmm)
  • 6
  • 0.5~6.5(3)
  • 0.5~10(4)
  • 0.7~13(3)
  • 0.7~14(3)
  • 3(10)
  • 4(14)
  • 5(6)
  • 7(13)
  • 8(31)
  • 10(44)
  • 12(15)
  • 12.5(5)
  • 13(47)
  • 14(4)
  • 16(40)
  • 18(3)
  • 20(33)
  • 25(17)
  • 32(18)
シャンク
  • BT30(4)
  • BT40(7)
  • BT50(5)
  • HSK63A(4)
  • No.30(1)
  • No.40(2)
  • No.50(2)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウッドレース用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)ウッドレース用ドリルチャックPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チャック径(Φmm)0.8~6.0適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
メガEチャック BIG DAISHOWAメガEチャックBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ハイドロチャック スーパースリムタイプ BIG DAISHOWAハイドロチャック スーパースリムタイプBIG DAISHOWA
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
パワーハイドロチャック NTツールパワーハイドロチャックNTツール
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から101日以内出荷
メガEチャック BIG DAISHOWAメガEチャックBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。
付属品ナットタイプセンタスルー適合チャックメガEチャック
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプマパール
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプマパール
62,980税込69,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプマパール
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
HSK/小径チャック CMZ WinwellHSK/小径チャック CMZWinwell
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ BIG DAISHOWAハイドロチャック スーパースリムUPタイプBIG DAISHOWA
78,980税込86,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
BT30番型 ユキワ精工BT30番型ユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M10X1.5長さ調整ねじ最大(mm)90使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
ベビーチャック/フルセット BIG DAISHOWAベビーチャック/フルセットBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ナット付コレットが3種類付属した、ベビーチャックセット。
シャンクΦ20ST把握径(Φmm)6、8,10
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
チャック