絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工(7)
  • 日研工作所(3)
  • NTツール(2)
  • マパール(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
把握径(Φmm)
  • 1~4(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 12.5(1)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
シャンク
  • BT30
  • BT40(40)
  • BT50(21)
  • HSK40A(3)
  • HSK50A(5)
  • HSK63A(14)
  • HSK100A(8)
  • JT0(3)
  • JT1(7)
  • JT2S(4)
  • JT6(13)
  • JT33(4)
  • MT2(5)
  • MT3(6)
  • MT4(6)
  • No.30(9)
  • No.40(17)
  • No.50(23)
  • NT50(4)
  • その他(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
34,900税込38,390
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
パワーハイドロチャック NTツールパワーハイドロチャックNTツール
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工ニュードリルミルチャック Bユキワ精工
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパーBT30 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
スマートチャック本体 ユキワ精工スマートチャック本体ユキワ精工
27,990税込30,789
1個
90日以内出荷
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。把握径(Φmm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応首下径(Φmm)12
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプマパール
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工SGC12用 ミーリングチャックユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
SGC10用 ミーリングチャック ユキワ精工SGC10用 ミーリングチャックユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33
SGC8用 ミーリングチャック ユキワ精工SGC8用 ミーリングチャックユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
BT30番型 ユキワ精工BT30番型ユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
チャック