絞り込み
ブランド
  • 日研工作所(23)
把握径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 16(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
シャンク
  • No.50
  • BT30(15)
  • BT40(40)
  • BT50(21)
  • HSK40A(3)
  • HSK50A(5)
  • HSK63A(14)
  • HSK100A(8)
  • JT0(3)
  • JT1(7)
  • JT2S(4)
  • JT6(13)
  • JT33(4)
  • MT2(6)
  • MT3(7)
  • MT4(7)
  • No.30(9)
  • No.40(17)
  • NT50(4)
  • その他(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転シリーズMMC
2LOCKミニミニチャック 日研工作所2LOCKミニミニチャック日研工作所
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50最高回転数(min-1[r.p.m])2000
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50仕様高速回転D32最高回転数(min-1[r.p.m])15000シリーズC-Gl281C168寸法l1(mm)70適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32チャック内径D(Φmm)32シャンク形状NBT50
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
テーパーNo.50仕様高速回転長さ(mm)基準面から:105質量(kg)4.8D25最高回転数(min-1[r.p.m])15000C55寸法L(mm)105シリーズC-Gl280寸法l1(mm)60適合コレットKM25、CCK25、CCNK25チャック内径D(Φmm)25シャンク形状MBT50
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様高速回転シリーズC-G
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
高圧センタースルー型スリムチャック 日研工作所高圧センタースルー型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
テーパーNo.50寸法L(mm)200シャンク形状BT50
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
仕様高速回転シリーズMMC
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm 高速回転仕様
最高圧力(MPa)7
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50仕様標準シリーズCシャンク形状NBT50
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
テーパーNo.50仕様標準シリーズCシャンク形状MBT50
フランジスルー型ミニミニチャック 日研工作所フランジスルー型ミニミニチャック日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
仕様高速回転付属品レンチ
フランジスルー型ミニミニチャック 日研工作所フランジスルー型ミニミニチャック日研工作所
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm
仕様高速回転
フランジスルー型ミーリングチャック 日研工作所フランジスルー型ミーリングチャック日研工作所
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
フランジスルー型スリムチャック 日研工作所フランジスルー型スリムチャック日研工作所
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フランジスルー型NPUドリルチャック 日研工作所フランジスルー型NPUドリルチャック日研工作所
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)6~13、26.5ΦD48.5
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCK スリムチャック 日研工作所2LOCK スリムチャック日研工作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
シリーズSK
チャック