絞り込み
把握径(Φmm)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(5)
- 10(2)
- 13(5)
- 16(1)
シャンク
- BT30(3)
- BT35(1)
- BT40(3)
- BT45(1)
- BT50(3)
- HA50(1)
- HSK63A(1)
- HSK63E(1)
- HSK100A(1)
- No.30(6)
- No.35(1)
- No.40(9)
- No.45(1)
- No.50(9)
- NT40(1)
- NT50(1)
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(3)
- NTツール(63)
- BIG DAISHOWA(56)
- ユキワ精工(52)
- MSTコーポレーション(44)
- サンドビック(14)
- マパール(12)
- GLOBE(旧堀内製作所)(10)
- 聖和精機(9)
- TRUSCO(7)
- VERTEX(バーテックス)(7)
- ナベヤ(7)
- ミスターマイスター(4)
- マンヨーツール(4)
- Winwell(3)
- ANEX(2)
- 田倉工具(2)
- ホーザン(2)
- RELIEF(2)
- ブランドをもっと見る

マルチロックミーリングチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。付属品締付ハンドル
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から8日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])30000
自動定寸タッパチャック
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
2LOCKミニミニチャック
日研工作所¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])20000テーパーNo.50
2LOCKミニミニチャック
日研工作所¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])3000
ミニミニチャック
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])2000テーパーNo.50
2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック
日研工作所¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷質量(kg)5.8寸法L(mm)135寸法C(mm)55寸法l(mm)71寸法C1(mm)66.5