絞り込み
ブランド
- カトウ工機
- ALPS TOOL(アルプスツール)(10)
- BIG DAISHOWA(64)
- GLOBE(旧堀内製作所)(6)
- MSTコーポレーション(155)
- NTツール(54)
- OSG(オーエスジー)(9)
- TRUSCO(29)
- VERTEX(バーテックス)(16)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- エムーゲ(EMUGE)(7)
- サンドビック(13)
- タンガロイ(28)
- ユキワ精工(5)
- ワルター(15)
- 日東工器(5)
- 日研工作所(50)
- 田倉工具(6)
- 聖和精機(12)
- ブランドをもっと見る
特価

HA-M-OHC型タッパー
カトウ工機¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
MT-SA-1型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から7日以内出荷細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び寸法F1(mm)10
BT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
RF型タッパー
カトウ工機¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷ラジアルフロートタッパー。アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。リーマホルダとしても使用可能。芯スレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。旋盤加工にも使用可能。対応シャンク:BT、STT。対応機構:調芯
JT-MT-SA-R型タッパー
カトウ工機¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転寸法F3(mm)1
SA-R2型タッパー
カトウ工機¥119,800~税込¥131,780~1個61日以内出荷から67日以内出荷自動逆転装置内蔵M/C専用タッパー。機械寿命の向上と加工時間の短縮を実現。大型M/C等、主軸モーターの大きな工作機械でも効率的にネジ立てが可能。ネジ深さも安定。主軸を逆転しないので節電にも貢献。逆転比1:1でNCプログラムの作成が簡単。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
SA-2S型タッパー
カトウ工機¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷マシニング用タッパーで世界最短設計。超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適。伸縮装置が送り誤差吸収。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び
MT-SA-2型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
MT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
ST-SA-6型タッパー
カトウ工機¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
STT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
STT-SA-5型タッパー
カトウ工機¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から7日以内出荷CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:STT。対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3-OHS型タッパー
カトウ工機¥169,800~税込¥186,780~1個67日以内出荷サイドクーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
BT-SA-3-OHC型タッパー
カトウ工機¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
ST-SA-3型タッパー
カトウ工機¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷から9日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
HA-M型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期制御加工機向け。高速タッピングに対応。短身により工作範囲が拡大。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。対応シャンク:BTタッピング能力M2~M8専用コレットTC206-M
ECG型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(縮みなし)。同期ズレの不安を解消。管用ネジ精度の高い止りネジの加工も安心。対応シャンク:BT。対応機構:伸び、定寸
ECP型タッパー
カトウ工機¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷同期ズレの不安を解消。細身のペンシルタイプ。機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)。TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-3型タッパーとの長さが同じになるため、プログラム変更せず置換え可能。難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止。対応シャンク:BT。対応機構:伸び
SKB型タッパー
カトウ工機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷同期精度の高い加工機向け。センタークーラントスルーに対応。高速タッピングに最適。短身により工作範囲が拡大。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
リキッドディスペンサー定量塗布タイプ
カトウ工機¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。適合機種対応シャンクノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合タップM2~M12、M12~M22
SKB型タッパー
カトウ工機¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷同期制御加工機専用 高速タッピングに最適 センタークーラントスルー給油対応 短身により工作範囲が拡大 伸縮機構はついていません TCA-HP-SB型を使用する場合、高圧クーラント対応(5MPaまで) ご使用の機械の同期精度が高い場合、タッパー側に余計な機能は必要なく、一番シンプルなモノで充分対応できます。 ドローイン方式で倒れがなく、振れ精度抜群 タップを角で捉え、回転を安定伝達 専用コレットは、タップの着脱が楽々です。 対応機構:クーラント。付属品クランプスクリュー適合機種対応シャンク
SA型タッパー 大隈
カトウ工機¥88,980~税込¥97,878~1個5日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネ力・伸縮量などの仕様変更が可能 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現 右ネジ用が標準(左ネジ用も製作可能)
RA型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラジアルフロートタッパー ラジアルボール盤・タッピングボール盤用 半径1mmの自動調芯により下穴との芯ズレを吸収寸法F(mm)半径1.0
MA型タッパー
カトウ工機¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷適合GM4×4 GM5×4型式4MA1022寸法L1(mm)69番号【共通】No4本体質量(kg)1.45寸法L4(mm)81寸法C1(mm)50能力範囲M8~M27寸法C6(mm)40寸法L0(mm)134
M.Tシャンク
カトウ工機¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー 伸縮装置・ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的 標準で左右ネジ加工に対応 注:ご使用時には「ストップバー」を工作機械主軸の回転しない部分に固定してご使用下さい。型式4SA1022R寸法L1(mm)204.5本体質量(kg)5.74寸法C1(mm)90能力範囲M8~M22寸法F1(mm)3寸法F2(mm)8寸法F3(mm)1寸法F4(mm)8寸法L0(mm)269.5