絞り込み
把握径(Φmm)
  • 16
  • 1(27)
  • 1.5(31)
  • 2(37)
  • 2.5(34)
  • 3(58)
  • 3.5(28)
  • 4(54)
  • 5(57)
  • 5.5(20)
  • 6(66)
  • 7(45)
  • 8(59)
  • 9(37)
  • 10(52)
  • 11(29)
  • 12(43)
  • 13(25)
  • 14(22)
  • 20(34)
ブランド
  • ユキワ精工(11)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • MSTコーポレーション(5)
  • 聖和精機(4)
  • イスカル(2)
  • マパール(2)
  • Winwell(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日研工作所(1)
  • 大東精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コレットとは、工作機械で用いる工具やワークを固定するための筒状の治具です。筒の中心から放射状に切り込みが入った構成になっています。その切り込みの中に工具やワークを差し込んで外側からの締め付けにより工具やワークを固定。工具やワークを大きな面積で把持するため、確実に固定できます。固定する工具としては、エンドミルやドリル、タップ、リーマなどです。種類としては、スプリングコレット、ストレートコレット、タップコレット、テーパコレットなど各種があります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
スプリングコレットC20 MSTコーポレーションスプリングコレットC20MSTコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
スプリングコレット(超精密級) MSTコーポレーションスプリングコレット(超精密級)MSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合本体CTH20、CTA20タイプ超精密級寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5コレット締り代0.2
スプリングコレットC25 MSTコーポレーションスプリングコレットC25MSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L(mm)68寸法D1(Φmm)36.5適合コレットホルダCTA25
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アングルヘッドのオプション品です。
EY型コレット(EY32型) ユキワ精工EY型コレット(EY32型)ユキワ精工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別AA級質量(g)150
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
6,798税込7,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)27.6長さL(mm)41
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
6,398税込7,038
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)22.8長さL(mm)37
EY型コレット(EY32型) ユキワ精工EY型コレット(EY32型)ユキワ精工
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級質量(g)150
EY型コレット(EY25型) ユキワ精工EY型コレット(EY25型)ユキワ精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級質量(g)80
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元2振れ精度・先端5
ドリルミルコレット(YCC32型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC32型標準級)ユキワ精工
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)45外径(Φmm)28
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
6,098税込6,708
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA16N/NBS16全長(mm)42外径(Φmm)25
コレット 大東精工コレット大東精工
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
レゴ社ERコレットと共通使用可能です。スプリングコレットはアルプスツール社製
ハイドロチャック ストレートスリーブ マパールハイドロチャック ストレートスリーブマパール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBTB/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンクBTB
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBT/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンクBT
焼きばめコレット/タップ MSTコーポレーション焼きばめコレット/タップMSTコーポレーション
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
アングルヘッドハーフ mini型のタップコレットです。 JIS規格です。
把握範囲(mm)16
ハイ・トルク・チャックHTC マパールハイ・トルク・チャックHTCマパール
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
EY型コレット(EY25型) ユキワ精工EY型コレット(EY25型)ユキワ精工
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別AA級質量(g)80
コレットチャック(廻り止め付き) イスカルコレットチャック(廻り止め付き)イスカル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コレットチャック(廻り止め付き) イスカルコレットチャック(廻り止め付き)イスカル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
寸法D1(Φmm)16
ドリルミルコレット(YCC型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)33.2長さL(mm)50
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5
スプリングコレット 10-C 聖和精機スプリングコレット 10-C聖和精機
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
全長(mm)80H221使用チャックCTH32最大径(Φ)42.25
スプリングコレット 10-C 聖和精機スプリングコレット 10-C聖和精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)68H219使用チャックCTH25最大径(Φ)35.75
スプリングコレット 10-C 聖和精機スプリングコレット 10-C聖和精機
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)50H217使用チャックCTH16B最大径(Φ)24
コレット