絞り込み
シャンク
  • MT7
  • MT1(15)
  • MT2(32)
  • MT3(48)
  • MT4(49)
  • MT5(44)
  • MT6(14)
全長(mm)
  • 375(1)
  • 449(1)
  • 467(1)
ブランド
  • 二村機器(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    509,800税込560,780
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
  • 傘型回転センター TRUSCO

    傘型回転センター

    TRUSCO
    619,800税込681,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ベアリング入りです。
    用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    589,800税込648,780
    1本
    6日以内出荷
    標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
    振れ精度TIR0.010 (最大)MTNo.7
センター