絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カブト工業(15)
  • 二村機器(11)
  • NAKANE(9)
  • TRUSCO(7)
  • 田倉工具(3)
  • 大菱計器製作所(2)
  • カワシモ(2)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(2)
シャンク
  • MT3
  • MT1(17)
  • MT2(34)
  • MT4(53)
  • MT5(47)
  • MT6(16)
  • MT7(3)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 113(1)
  • 125(7)
  • 127.1(1)
  • 134.6(1)
  • 136.9(1)
  • 145.5(6)
  • 148.5(3)
  • 153(2)
  • 155.5(4)
  • 156.2(2)
  • 157(4)
  • 161(7)
  • 161.5(4)
  • 163(4)
  • 163.2(2)
  • 167(2)
  • 168.5(2)
  • 170(2)
  • 173.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター モノタロウ超硬レースセンターモノタロウ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
シールセンター KS型 先端取替式 カブト工業シールセンター KS型 先端取替式カブト工業
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ
ライブセンター 田倉工具ライブセンター田倉工具(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャックGLOBE(旧堀内製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
レースセンター KLN型 抜きナット付き カブト工業レースセンター KLN型 抜きナット付きカブト工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
テールストックが回転する旋盤等に使用
用途ビルドイン旋盤用
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.005 (最大)
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
67,980税込74,778
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型 カブト工業シールセンター KS型 先端一体型カブト工業
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端取替式 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端取替式カブト工業
74,980税込82,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
78,980税込86,878
1本
6日以内出荷
寸法C2(mm)4振れ精度TIR0.005 (最大)
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付NAKANE
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター NAKANEベベルセンターNAKANE
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCOレースセンター超鋼付 ロングタイプTRUSCO
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
ローリングセンターA カワシモローリングセンターAカワシモ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ローリングセンターB カワシモローリングセンターBカワシモ
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
4,898税込5,388
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
49,900税込54,890
1本
6日以内出荷
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
73,980税込81,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.003 (最大)
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
ダイヤモンドレースセンター GLOBE(旧堀内製作所)ダイヤモンドレースセンターGLOBE(旧堀内製作所)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
レースセンター KL型 カブト工業レースセンター KL型カブト工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
円筒研削盤用定番モデル
用途円筒研削盤用
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
94,980税込104,478
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付きカブト工業
84,980税込93,478
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型超硬付 カブト工業シールセンター KS型 先端一体型超硬付カブト工業
78,980税込86,878
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
96,980税込106,678
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
73,980税込81,378
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付きカブト工業
96,980税込106,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付カブト工業
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型カブト工業
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ライブセンター 高速防水タイプ NAKANEライブセンター 高速防水タイプNAKANE
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプNAKANE
77,980税込85,778
1本
5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
センター