絞り込み
ブランド
  • 二村機器(5)
  • TRUSCO(3)
  • NAKANE(3)
  • カブト工業(2)
  • 田倉工具(2)
  • 小林鉄工(1)
シャンク
  • MT6
  • MT1(17)
  • MT2(34)
  • MT3(52)
  • MT4(53)
  • MT5(47)
  • MT7(3)
全長(mm)
  • 270(3)
  • 286.7(1)
  • 287(1)
  • 304.7(1)
  • 305(1)
  • 322(1)
  • 324(1)
  • 333(2)
  • 335(4)
  • 346.5(2)
  • 350(2)
  • 350.3(1)
  • 357(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
219,800税込241,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
159,800税込175,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
269,800税込296,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター NAKANEベベルセンターNAKANE
339,800税込373,780
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
97,980税込107,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
279,800税込307,780
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
209,800税込230,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
カブトセンター KC型 先端一体型 カブト工業カブトセンター KC型 先端一体型カブト工業
199,800税込219,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用
ベベルセンター N抜きナット付 NAKANEベベルセンター N抜きナット付NAKANE
389,800税込428,780
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
高速用ライブセンター 小林鉄工高速用ライブセンター小林鉄工
139,800税込153,780
1台
当日出荷
ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
用途NC旋盤の湿式切削に。精度(mm)0.003
レースセンター 無垢 TRUSCOレースセンター 無垢TRUSCO
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
全鋼無垢です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。全長(mm)270シャンクMT6トラスコ品番329-0395質量(kg)5.2
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
359,800税込395,780
1本
6日以内出荷
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
359,800税込395,780
1本
6日以内出荷
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ
センター