87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイトプリセッター(通電式) ファーステックハイトプリセッター(通電式)ファーステック
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
ゼロセッター ファーステックゼロセッターファーステック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
ハイトプリセッタ 日研工作所ハイトプリセッタ日研工作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
ハイトプリセッタ 日研工作所ハイトプリセッタ日研工作所
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)スライドヘッド部の完全防塵対策[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。
幅(mm)81高さ(mm)100奥行(mm)90関連資料外径寸法図(0.14MB)
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き TRUSCOダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付きTRUSCO
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3130ストローク(mm)2幅(mm)54寸法(mm)(ツール受け)42質量(kg)1.2高さ(mm)50奥行(mm)54測定精度±5μmアズワン品番64-8723-83
センターリングバー/DP MSTコーポレーションセンターリングバー/DPMSTコーポレーション
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
加工物の基準位置を検出するためのバーです。
センターファインダ/イメア MSTコーポレーションセンターファインダ/イメアMSTコーポレーション
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
MST-イメア システム(電極保持具システム) 測定芯出用メスカップリング 芯出用測定器、ダイヤルゲージ
仕様V型クロスに対する回転部の芯振精度 許容値:0.005付属品ダイヤルゲージ、アーム、レンチ一式、化粧箱、偏芯ピン
旋盤用センタリングツール BIG DAISHOWA旋盤用センタリングツールBIG DAISHOWA
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
付属品スタイラス:ST3-CT90(先端ルビー)質量(kg)0.4最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)2最高使用回転速度(min-1)50
ポイントマスタープロ BIG DAISHOWAポイントマスタープロBIG DAISHOWA
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
質量(kg)3.8寸法L(mm)150寸法L1(mm)60外径D1(Φmm)37刃径(mm)150
ツールプリセッタ BIG DAISHOWAツールプリセッタBIG DAISHOWA
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
CKプリセッタ BIG DAISHOWACKプリセッタBIG DAISHOWA
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
ラインマスター(超硬チップタイプ) TRUSCOラインマスター(超硬チップタイプ)TRUSCO
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ケガキ部に超硬チップを使用していますので耐久性に優れています。 ケガキ作業が簡単に行えます。ミーリングチャック、サイドロックホルダを使い、あらゆる機械に簡単に取り付け可能です。 スプリングで軸方向に移動するためテーパ面にもケガキ作業ができます。
用途ミーリングチャックなどに取り付けてのケガキ作業に。トラスコ品番791-4482全長(mm)130質量(g)500先端角(°)90芯径(mm)6作動距離(mm)18シャンク径(mm)32
ラインマスター(超硬チップタイプ) TRUSCOラインマスター(超硬チップタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トラスコ品番791-4474全長(mm)71質量(g)20タイプ替芯先端角(°)90芯径(mm)6
タッチポイントセンサ VERTEX(バーテックス)タッチポイントセンサVERTEX(バーテックス)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMPシリーズ)BIG DAISHOWA
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ポイントマスター(PMGシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMGシリーズ)BIG DAISHOWA
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMCシリーズ)BIG DAISHOWA
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
オイルジェッタセンタリングホルダ 日研工作所オイルジェッタセンタリングホルダ日研工作所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ユキワ 手動割出台縦横兼用 ユキワ精工ユキワ 手動割出台縦横兼用ユキワ精工
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。割出数2、3、4、6、8、12、24等分割出精度60秒以内タイプ縦横兼用タイプ
マシニングセンタ用タッチポイント 日研工作所マシニングセンタ用タッチポイント日研工作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W日研工作所
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
ストレートシャンクマイクロタッチUMT 日研工作所ストレートシャンクマイクロタッチUMT日研工作所
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
Coromant Capto(R) 振れゲージ サンドビックCoromant Capto(R) 振れゲージサンドビック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Coromant Capto(R) 芯高ゲージ サンドビックCoromant Capto(R) 芯高ゲージサンドビック
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
ラインマスター(超硬チップタイプ) TRUSCOラインマスター(超硬チップタイプ)TRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷
芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm)Φ10 (超硬チップ)トラスコ品番106-4916材質クロムモリブデン鋼(SCM415)全長(mm)130質量(g)550先端角度90°作業範囲10mmシャンク径(mm)32
ラインマスター(硬質焼入タイプ) TRUSCOラインマスター(硬質焼入タイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ケガキ作業が簡単。ミーリング・チャック、サイドロックホルダーを使い、あらゆる機械に簡単に取付可能。スプリングで軸方向に移動するためテーパー面にもケガキ作業ができます。
作業範囲18mm芯径(mm)Φ6 (硬質焼入)トラスコ品番106-4908材質クロムモリブデン鋼(SCM415)全長(mm)130質量(g)500先端角度90°シャンク径(mm)32
手動割り出し台 ユキワ精工手動割り出し台ユキワ精工
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
DMBシリーズ型は、その操作性においては他に類を見ない極めて独創的な“ワンタッチ方式”の構造となっております。従ってフライス盤、ボール盤、スロッター等の加工の割出作業を高能率、高精度に進める事が出来、生産方式の合理化、省力化に御活用いただけます。操作はワンタッチで迅速。マスター部の交換不要。クランプの力が極めて強力。割出精度は精密。
コレットチャック寸法(mm)MAX25割出数24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割。割出精度累積60秒以内
スチール製芯出しバー フジツールスチール製芯出しバーフジツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90シャンク径(Φmm)Φ12精度(mm)±0.005測定球(mm)10
HP  ハイトプリセッター 日研工作所HP ハイトプリセッター日研工作所
30,980税込34,078
1本(1本)
翌々日出荷
TP  タッチポイント 日研工作所TP タッチポイント日研工作所
14,980税込16,478
1本(1本)
翌々日出荷
E236  ツールプリセッタ 日研工作所E236 ツールプリセッタ日研工作所
93,980税込103,378
1本(1本)
翌々日出荷
ツールプリセッタ 日研工作所ツールプリセッタ日研工作所
99,980税込109,978
1本(1本)
翌々日出荷
LCD シンダシダイヤルゲージ 日研工作所LCD シンダシダイヤルゲージ日研工作所
45,980税込50,578
1本(1本)
翌々日出荷
センサー BIG DAISHOWAセンサーBIG DAISHOWA
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ベースマスタ BIG DAISHOWAベースマスタBIG DAISHOWA
50,980税込56,078
1個
当日出荷
加工物上面100mmの刃先位置を検出。
ストローク(mm)10質量(g)380高さ精度(mm)100+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
パワーグリップ 長さ調整用プリセットツール エムーゲ(EMUGE)パワーグリップ 長さ調整用プリセットツールエムーゲ(EMUGE)
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
ショーン エッジファインダー用バネ ムラキショーン エッジファインダー用バネムラキ
749税込824
1個
3日以内出荷
エッジファインダのばねです。
用途アルミ加工用適合機種エッジファインダ
ショーン エッジファインダー電池12V ムラキショーン エッジファインダー電池12Vムラキ
629税込692
1個
5日以内出荷
ショーン エッジファインダー ムラキショーン エッジファインダームラキ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])500繰返し精度(μm)3以内
ショーン アジャストキーセット ムラキショーン アジャストキーセットムラキ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
芯だし・位置測定