ツーリング HSK アーバ外径セコ・ツールズ・ジャパン翌日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
汎用的なミーリングチャックです。
トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105
ツーリング HSK E9304586720108セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。
トラスコ品番428-7788寸法LB(mm)77.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)135寸法BD1(mm)33.7寸法LPR(mm)103.1
ツーリング HSK E9306565740190セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。
トラスコ品番428-9376寸法LB(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)240
ツーリング HSKA63セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。
トラスコ品番428-7885寸法(mm)CBX:10、DCBN:10寸法LB(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)152寸法LPR(mm)120
ツーリング HSKA100セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。
トラスコ品番428-9373寸法LB(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)165
ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
トラスコ品番428-6274寸法LB(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)213
HSKA63 ツーリング カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。
トラスコ品番428-6228寸法LB(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)99
ツーリング グラフレックスセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
GRAFLEXは、ミーリングツールや穴明け関連ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されており、主軸側はBTをはじめ、HSK等様々なインターフェイスを取り揃えております。
トラスコ品番428-6303寸法(mm)LSC:60.5、OAL:125寸法LB(mm)66寸法BD(mm)81寸法LF(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応寸法LPR(mm)85寸法DCB(mm)40
HSKA63 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA63
HSKA100 ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。HSKA100
寸法BD(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCB(mm)36
HSKA63 ツーリング Aタイプ用サイドカッタホルダセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。
ツーリング関連商品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ブヒン日研工作所税込¥109~¥99~