カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ツーリング
          • ツーリング関連商品

ツーリング関連商品 :「HSK」の検索結果

ツーリング関連商品とは、切削工具を工作機械に取り付ける際に使用する部品のことです。ツールに装着することで工具の締め付けや緩めをスムーズに行ったり、着脱を防止します。研磨加工や突き出し加工などさまざまな切削加工を施す際に使用。さまざまなナットやクリッパー、安全に作業するために加工物を固定するために使用する平行台セットなどもこのカテゴリに含まれます。金属部分の加工などに使用するドリル類などを取り付ける際に用いられるため、精密性を求められるのが特徴です。
関連キーワード
  • hsk63
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAHSKスピンドル用スピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプAタイプ主な用途HSKスピンドル用
ツーリング HSK ホルダ セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK ホルダセコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) です。
HSK対応ベーシックホルダ HSK-A-C/-T タンガロイHSK対応ベーシックホルダ HSK-A-C/-Tタンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSK イスカルHSKイスカル
39,980税込43,978
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
用途フライス加工用。
ツーリング HSK ハイドロチャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK ハイドロチャックセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高精度なハイドロチャックです。
HSKクランパ NTツールHSKクランパNTツール
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.47MB)
ツーリング HSK アーバ外径 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK アーバ外径セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
トラスコ品番489-9034寸法LB(mm)71寸法OAL(mm)169
HSK ツーリング イスカルHSK ツーリングイスカル
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルト HSK用 NTツールストッパーボルト HSK用NTツール
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.16MB)
ツーリング HSK セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSKセコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ブランクアーバとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAHSKスピンドル用スピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タイプEタイプ主な用途HSKスピンドル用
HSKツールクランプ ユキワ精工HSKツールクランプユキワ精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
HSK・Tターニングツール NTツールHSK・TターニングツールNTツール
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から38日以内出荷
ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK HSKA63-PMC32-105セコ・ツールズ・ジャパン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
汎用的なミーリングチャックです。
トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105
HSK MDIアダプタ サンドビックHSK MDIアダプタサンドビック
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
HSK ブレードアダプタ サンドビックHSK ブレードアダプタサンドビック
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途バイト用。
ISO旋削/ホルダー HSK イスカルISO旋削/ホルダー HSKイスカル
51,980税込57,178
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ISO旋削
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングホルダー (HSK-63用) エスコツーリングホルダー (HSK-63用)エスコ
1,770税込1,947
1組(6個)
翌日出荷
入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
適合シャンク:HSK63材質樹脂寸法(mm)84×137×49 (H)質量(g)81
ERコレットチャック HSK E-ER イスカルERコレットチャック HSK E-ERイスカル
39,980税込43,978
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK E一体型コレットチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSK E9304586720108 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK E9304586720108セコ・ツールズ・ジャパン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。
トラスコ品番428-7788寸法LB(mm)77.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)135寸法BD1(mm)33.7寸法LPR(mm)103.1
HSK コロマントキャプトアダプタ サンドビックHSK コロマントキャプトアダプタサンドビック
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ERコレットチャック HSK A-ER イスカルERコレットチャック HSK A-ERイスカル
39,980税込43,978
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型コレットチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフィットホルダー HSK A-ODP イスカルフレックスフィットホルダー HSK A-ODPイスカル
47,980税込52,778
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型フレックスフィットホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSK E9306565740190 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK E9306565740190セコ・ツールズ・ジャパン
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
スリムなクランプフランジにより、先端の飛び出しが少ないです。ドライビングキー付きのアジャスタブルスライディングシャフトにより、幅広いサイドカッタ幅を取り付けることができます。アーバとサイドカッタは引きねじにより固定されています。
トラスコ品番428-9376寸法LB(mm)161RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)240
シェルミルホルダー HSK A-SEMC イスカルシェルミルホルダー HSK A-SEMCイスカル
44,980税込49,478
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型シェルミルホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSK  焼きばめチャック サンドビックHSK 焼きばめチャックサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
用途HSK
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100 マンヨーツールHSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100マンヨーツール
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63 マンヨーツールHSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK63マンヨーツール
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
パワーチャック HSK A-MAXIN イスカルパワーチャック HSK A-MAXINイスカル
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
DIN 69893 HSK A一体型パワーチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKカップリングブランク サンドビックHSKカップリングブランクサンドビック
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
先交換式モジュラーシステム シャンク HSK A-ODP タンガロイ先交換式モジュラーシステム シャンク HSK A-ODPタンガロイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン アダプタ [HSK-E40] MSTコーポレーションスリムライン アダプタ [HSK-E40]MSTコーポレーション
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
フェースミルホルダー HSK A-SEM イスカルフェースミルホルダー HSK A-SEMイスカル
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型フェースミルホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSK・C用 マニュアルフランジ NTツールHSK・C用 マニュアルフランジNTツール
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.55MB)
シェルミルホルダー HSK FM-SEM イスカルシェルミルホルダー HSK FM-SEMイスカル
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
DIN69893 HSK FM一体型シェルミルホルダーです。
トラスコ品番113-4002RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー HSK A-MT イスカルモールステーパーホルダー HSK A-MTイスカル
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型モールステーパーホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX イスカル焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CXイスカル
56,980税込62,678
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャック HSK A-HYDRO イスカル高精度油圧式チャック HSK A-HYDROイスカル
99,980税込109,978
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型高精度油圧式チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKカップリングアダプタ ERコレットチャック サンドビックHSKカップリングアダプタ ERコレットチャックサンドビック
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
焼きばめホルダー HSK A-SRK イスカル焼きばめホルダー HSK A-SRKイスカル
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。
トラスコ品番113-0797RoHS指令(10物質対応)対応
hsk63特集
おすすめ人気ランキング
ツーリング関連商品