カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツーリング関連商品
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
ツーリング関連商品 :「MT3」の検索結果
ツーリング関連商品とは、切削工具を工作機械に取り付ける際に使用する部品のことです。ツールに装着することで工具の締め付けや緩めをスムーズに行ったり、着脱を防止します。研磨加工や突き出し加工などさまざまな切削加工を施す際に使用。さまざまなナットやクリッパー、安全に作業するために加工物を固定するために使用する平行台セットなどもこのカテゴリに含まれます。金属部分の加工などに使用するドリル類などを取り付ける際に用いられるため、精密性を求められるのが特徴です。

FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
モールステーパーホルダー BT-MT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 A一体型モールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー HSK A-MT
イスカル¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型モールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドローバーモールステーパーホルダー BT-MT-DRW
イスカル¥19,980税込¥21,9781個29日以内出荷BT MAS-403 A一体型ドローバーモールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルクリーナー
BIG DAISHOWA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!用途モールステーパ―スピンドル用仕様モールステーパスピンドル用
テーパードレッサー
GLOBE(旧堀内製作所)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から21日以内出荷ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。 母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。用途工作機械用メンテナンス用品
万能割出傾斜円テーブル
日研工作所¥729,800税込¥802,7801個4日以内出荷最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。割出数単能:24等配
卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付
コスモキカイ¥899,800税込¥989,7801台32日以内出荷高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。 自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。 モーターは単相100V400W標準装備です。 5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本アズワン品番67-5520-51
卓上旋盤 L-4000型 4インチチャック付
コスモキカイ¥749,800税込¥824,7801台32日以内出荷主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):520●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1240●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):210●縦送り上の振り(mm):125●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-5808●原産国:日本アズワン品番67-5520-10
卓上旋盤 L-3500型 4インチチャック付
コスモキカイ¥699,800税込¥769,7801台32日以内出荷主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。 自動横送り装置(左右)が標準装備です。 モーターは単相100V300W標準装備です。 4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本アズワン品番67-5520-52