カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツーリング関連商品
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(34)
- イスカル(30)
- BIG DAISHOWA(16)
- 日研工作所(15)
- NTツール(11)
- VERTEX(バーテックス)(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- サンドビック(5)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ワルター(2)
- NEOTEC(榮製機)(2)
- Minimo(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カトウ工機(1)
- 京セラ(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- ユキワ精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ツーリング関連商品 :「T3」の検索結果
ツーリング関連商品とは、切削工具を工作機械に取り付ける際に使用する部品のことです。ツールに装着することで工具の締め付けや緩めをスムーズに行ったり、着脱を防止します。研磨加工や突き出し加工などさまざまな切削加工を施す際に使用。さまざまなナットやクリッパー、安全に作業するために加工物を固定するために使用する平行台セットなどもこのカテゴリに含まれます。金属部分の加工などに使用するドリル類などを取り付ける際に用いられるため、精密性を求められるのが特徴です。

FLT用 中心校正軸
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
シリコンテーパスクレイパー
日研工作所¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルツールロックスタンド
VERTEX(バーテックス)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷0~180°で作業のし易い任意の角度に無段階に調節でき、プルボルト、刃物の取り付け、取り外しに最適です。
精密研削用円筒装置
NEOTEC(榮製機)¥799,800税込¥879,7801個3日以内出荷平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。仕様【任意固定】M6(上面)高さ(mm)73(センター)回転数(min-1[r.p.m])50~1000目盛1°とび360°目盛モーターブラシレスDCモーター入出力単相100V/120W
ボールエンドミルチップ CoroMill216
サンドビック¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。用途倣いフライス加工用。
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 スパナ
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)用スパナです。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールスタンド
曽根田工業¥649税込¥7141個4日以内出荷必要なスペースに必要な数だけ自分で作ろう ツールスタンド!!。必要な数に合わせ 工場のスペースに合わせ 自分で好きな配置に!チョットした隙間に!