2ページ目: ドリルスリーブ

93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φ)から絞り込む
2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式)日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
CNCドリルスリーブ PROCHI(プロチ)CNCドリルスリーブPROCHI(プロチ)
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
センタリングスリーブ サンドビックセンタリングスリーブサンドビック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スリーブ BLS(標準角シャンクタイプ) タンガロイスリーブ BLS(標準角シャンクタイプ)タンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネシウムボーリングバースリーブ 宮本製作所マグネシウムボーリングバースリーブ宮本製作所
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金寸法X(mm)17.5寸法W(mm)40寸法Z(mm)32寸法Y(mm)70
バーチカルスリーブ 田倉工具バーチカルスリーブ田倉工具
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から19日以内出荷
勝手勝手なし
HSKモールステーパスリーブ 日研工作所HSKモールステーパスリーブ日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ 日研工作所オイルホールホルダ用OKシャンクMTスリーブ日研工作所
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
コレット外径(Φmm)32
内径NT40用スリーブ 日研工作所内径NT40用スリーブ日研工作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)75質量(kg)4.6寸法D(Φmm)70
ボール盤用スリーブ TRUSCOボール盤用スリーブTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。
質量(g)250外径(mm)25
ターレットスリーブ TRUSCOターレットスリーブTRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
7,340税込8,074
1本
翌日出荷
焼入研磨品。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ材質SCM415
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ仕様ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4材質SCM415全長(mm)124
BSLスリーブ BIG DAISHOWABSLスリーブBIG DAISHOWA
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ ギガ・セレクションNC旋盤用スローアウェイドリルスリーブギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。
寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクションNC旋盤用ボーリングバースリーブギガ・セレクション
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-6 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-6ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-10 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-10ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-8 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-8ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-16 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-16ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-25 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-25ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)25
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-20 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-20ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)20
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-8 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-8ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-12 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-12ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…仕上げ面が向上切削速度がアップチップ寿命が延長
寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)12
ドリル偏心スリーブ EZ タンガロイドリル偏心スリーブ EZタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
刃先交換式ドリル TDX形、TDS形専用偏心スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応

スリーブ・ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルスリーブ