絞り込み
全長(mm)
ブランド
- ギガ・セレクション(21)
- 日研工作所(15)
- 京セラ(7)
- タンガロイ(7)
- 田倉工具(5)
- TRUSCO(4)
- ハト(3)
- サンドビック(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- マンヨーツール(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 富士元工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 宮本製作所(1)
- THECUT(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
エコロジープロダクト
「外径(Φ)」から絞り込む

旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
ドリルスリーブ
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ボーリングバーブッシュ(総焼入)
ハト¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から7日以内出荷取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応、また既存のCNC旋盤にも互換性があります。つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリが少ない。つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
NC旋盤用ボーリングバースリーブ
ギガ・セレクション¥9,598~税込¥10,558~1個翌々日出荷NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ
ギガ・セレクション¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!。NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
CNCドリルスリーブ(ロング)
PROCHI(プロチ)¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
自動盤用クーラントスリーブ
THECUT¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!! 自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減 コンパクト設計 油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能 挿入するホルダーは、各社メーカーに対応用途金属加工品の面取り加工用寸法l1(mm)8寸法L5(mm)10
ドリルスリーブ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)内側テーパMT1外側テーパMT5全長(mm)156トラスコ品番768-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品質量(kg)1.4内径(Φmm)12.1外径(Φmm)44.4
オイルッシャースリーブ
富士元工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。仕様旋盤用スリーブ材質鋼穴径(Φmm)【ボーリングバー】8
マグネシウムボーリングバースリーブ
宮本製作所¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。材質マグネシウム合金寸法X(mm)17.5寸法W(mm)40寸法Z(mm)32寸法Y(mm)70