絞り込み
シャンク
- BT30(1)
- BT40(1)
- BT50(1)
- JT6(6)
- JT33(1)
- MT2(2)
- MT3(2)
- MT4(2)
- No.30(1)
- No.40(2)
- No.50(2)
把握径(Φmm)
- 13
- 0.4~4(2)
- 0.5~6.5(3)
- 0.5~8(2)
- 0.5~10(4)
- 0.5~13(2)
- 0.7~13(3)
- 0.7~14(3)
- 0.8~19(2)
- 3(2)
- 8(9)
- 10(4)
- 16(6)
- 19(2)
- 21(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 32(3)
- 37(3)
- 46(3)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日研工作所(7)
- ユキワ精工(6)
- TRUSCO(3)
- ミスターマイスター(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- モトコマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「シャンク」から絞り込む
BT40(1)
BT50(1)
JT6(6)
JT33(1)
MT2(2)
MT3(2)
MT4(2)
No.30(1)
No.40(2)
No.50(2)

ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から7日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から12日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
Compact-9用ドリルチャック(MT-2S)
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
インパクト用シャンク付ドリルチャック
モトコマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパクトドライバーがドリルチャックに早変わりできます。用途カプラ式電ドルチャックトラスコ品番495-6971適合機種電気ドリル・インパクトドライバ材質爪部:SKS特殊鋼、スライド部:クロームバナジューム鋼全長(mm)117種類六角軸用能力コレット能力:1~13mmチャック能力(mm)1~13、(最大)13取付可能寸法(mm)6.35
Compact-9用回転式ドリルチャック
ミスターマイスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。用途ワークピースを把握します仕様アーバー:MT-2S把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応