「シャンク」から絞り込む
JT6(1)
JT33(1)
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。
タップ立ては、M16までの加工が可能。
高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。
逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。
フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)
ツカミ能力(mm)0.5~13
長さ(爪開)L1(mm)90.5
長さ(爪閉)L2(mm)103
チャック径D1(Φmm)51
振れ精度(mm)0.05以下
チャック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。