絞り込み
シャンク
- その他(1)
ブランド
- ナベヤ
- ユキワ精工(21)
- 日研工作所(15)
- サンドビック(11)
- BIG DAISHOWA(7)
- TRUSCO(7)
- ハト(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- FACOM(3)
- ANEX(2)
- カトウ工機(2)
- ホーザン(2)
- RELIEF(2)
- アルブレヒト(1)
- MSTコーポレーション(1)
- スターエム(1)
- 田倉工具(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
「シャンク」から絞り込む
その他(1)

ポリアンゴラー
ナベヤ¥279,800~税込¥307,780~1個3日以内出荷ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール ラージタイプ
ナベヤ¥369,800税込¥406,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール スリムタイプ
ナベヤ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーボール
ナベヤ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応