絞り込み
シャンク
- JT6(1)
- MT2(1)
- MT3(2)
- MT4(2)
把握径(Φmm)
- 1.5~13(1)
- 13(3)
- 16(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ユキワ精工(21)
- 日研工作所(15)
- サンドビック(11)
- GLOBE(旧堀内製作所)(11)
- BIG DAISHOWA(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- NTツール(6)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- FACOM(3)
- ANEX(2)
- カトウ工機(2)
- ホーザン(2)
- RELIEF(2)
- アルブレヒト(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「シャンク」から絞り込む
JT6(1)
MT2(1)
MT3(2)
MT4(2)

キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。付属品フックスパナ仕様フックスパナ付精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)0.5~13振れ精度(mm)5/100以下外径(mm)50.5
キーレスチャック用 フックスパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。トラスコ品番414-7308全長(mm)170質量(g)90
キーレスチャック ストレートシャンク一体型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
キーレスチャック16mm用 フックスパナ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷TKL-1630/1640/、TKLS-1620/1625/1632用のフックスパナです。トラスコ品番392-4156材質スチール
キーレスチャック MTシャンク一体型
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56