ドリルチャック :「六角軸」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業 トラスコ品番667-1075 材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼 全長(mm)100 チャック能力(mm)1.5~13 能力(mm)【コレット】1.5~13 シャンク径(mm)6.35
1個
5,100 税込5,610
当日出荷

『チャック』には他にこんなカテゴリがあります