「シャンク」から絞り込む
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
メガEチャックBIG DAISHOWA税込¥24,178~¥21,980~
パワーチャックBIG DAISHOWA税込¥47,278~¥42,980~