「シャンク」から絞り込む
キーレスチャック MTシャンク一体型TRUSCO当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05ツカミ能力(mm)3~16外径(mm)56
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
メガEチャックBIG DAISHOWA税込¥24,178~¥21,980~
パワーチャックBIG DAISHOWA税込¥47,278~¥42,980~