絞り込み
シャンク
  • BT30(5)
  • BT40(8)
  • BT50(5)
  • HSK63A(6)
  • HSK100A(1)
  • No.30(1)
  • No.40(2)
  • No.50(2)
  • その他(2)
把握径(Φmm)
  • 6
  • 0.5~16(2)
  • 3(7)
  • 4(12)
  • 5(5)
  • 7(9)
  • 8(29)
  • 10(37)
  • 11(2)
  • 12(22)
  • 12.5(5)
  • 13(17)
  • 14(8)
  • 15(2)
  • 16(33)
  • 18(7)
  • 20(38)
  • 25(18)
  • 32(15)
  • 42(4)
ブランド
  • BIG DAISHOWA(13)
  • マパール(10)
  • ユキワ精工(4)
  • 日研工作所(2)
  • NTツール(1)
  • Winwell(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
BT30(5)
BT40(8)
BT50(5)
HSK63A(6)
HSK100A(1)
No.30(1)
No.40(2)
No.50(2)
その他(2)
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
  • ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックスーパースリム

    BIG DAISHOWA
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パワーハイドロチャック NTツール

    パワーハイドロチャック

    NTツール
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
    用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
    用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
  • メガEチャック BIG DAISHOWA

    メガEチャック

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • ハイドロチャック スーパースリムタイプ BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック スーパースリムタイプ

    BIG DAISHOWA
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックジェットスルー

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から101日以内出荷
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30

    マパール
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100

    マパール
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40

    マパール
    81,980税込90,178
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBT40刃具調整量(mm)10
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63

    マパール
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
  • メガEチャック BIG DAISHOWA

    メガEチャック

    BIG DAISHOWA
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。
    付属品ナットタイプセンタスルー適合チャックメガEチャック
  • ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ

    マパール
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ

    マパール
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
  • ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパール

    ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ

    マパール
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
    用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
  • HSK/小径チャック CMZ Winwell

    HSK/小径チャック CMZ

    Winwell
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
  • ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックジェットスルー

    BIG DAISHOWA
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ

    BIG DAISHOWA
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BT30番型 ユキワ精工

    BT30番型

    ユキワ精工
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M10X1.5長さ調整ねじ最大(mm)90使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63) マパール

    UNIQ(R)ミル チャック,HA(HSK-A63)

    マパール
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。
    用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A63
  • UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(BT30) マパール

    UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(BT30)

    マパール
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    タイプBT-30
  • UNIQ R ミル チャック,HA(BT40) マパール

    UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)

    マパール
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)
    タイプBT-40
  • ベビーチャック/フルセット BIG DAISHOWA

    ベビーチャック/フルセット

    BIG DAISHOWA
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ナット付コレットが3種類付属した、ベビーチャックセット。
    シャンクΦ20ST把握径(Φmm)6、8,10
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
    対応高圧センタスルー
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MAX.40,000min-1 & G2.5
    仕様高速回転

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ミーリングチャック