絞り込み
シャンク
- HSK100A
- BT30(14)
- BT35(1)
- BT40(39)
- BT45(1)
- BT50(19)
- HA50(1)
- HSK25E(1)
- HSK32E(2)
- HSK40A(3)
- HSK50A(5)
- HSK63A(15)
- No.30(8)
- No.35(2)
- No.40(15)
- No.45(2)
- No.50(21)
- NT40(2)
- NT50(4)
- その他(23)
- シャンクをもっと見る
把握径(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(2)
- 32(3)
- 42(1)
ブランド
- NTツール(2)
- Winwell(3)
- マパール(3)
- 日研工作所(2)
「シャンク」から絞り込む
BT30(14)
BT40(39)
BT50(19)
HSK50A(5)
HSK63A(15)
HSK100A
No.30(8)
No.40(15)
No.50(21)
その他(23)
シャンクをもっと見る

スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
UNIQ R上 ミル チャック,HA(HSK-A100)
マパール¥72,980税込¥80,2781本当日出荷高い振れ精度です。(3μm以内)。制振機構が振動を吸収し、工具寿命が延長します。用途高速切削に。仕上げ切削に。(加工精度がUPします)シャンクHSK-A100寸法l3(mm)10シャンク径(mm)100
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100
マパール¥119,800~税込¥131,780~1台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ
マパール¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
HSK/ドリルチャック SLC
Winwell¥73,980税込¥81,3781本3日以内出荷から4日以内出荷仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145把握径(Φmm)1~13首下径(Φmm)51
スリムチャック
日研工作所¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応質量(kg)3.1H39~51C33ΦD2.75~13.0シリーズSKH168コレットSK13寸法l(mm)86テーパーHSK100A最高圧力(MPa)7別売品番SKG13-10HG