絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工(5)
シャンク
  • BT30(1)
  • BT40(2)
  • BT50(2)
把握径(Φmm)
  • 12.5
  • 0.5~16(2)
  • 3(7)
  • 4(11)
  • 5(5)
  • 6(23)
  • 7(9)
  • 8(21)
  • 10(29)
  • 11(2)
  • 12(14)
  • 13(17)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(28)
  • 18(3)
  • 20(31)
  • 25(15)
  • 32(13)
  • 42(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
BT30(1)
BT40(2)
BT50(2)
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12-仕様クーラントシールスクリュH:40~55質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2寸法L2(mm)20.5把握径(Φmm)d:3.0~12.5ロックナットD(Φ):36長さ調整ねじH:40~55
SGC12用 ミーリングチャック ユキワ精工SGC12用 ミーリングチャックユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M18X1.5使用するコレットSG16使用するフックスパナFS42
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
コレットツカミ能力d(mm)3.0-12.5ナット外径D(Φmm)36長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36テーパーBT40 7/24

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ミーリングチャック