絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工(8)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • 日研工作所(2)
  • NTツール(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • マパール(1)
  • D'ANDREA(1)
シャンク
  • BT50
  • BT30(12)
  • BT35(1)
  • BT40(36)
  • BT45(1)
  • HA50(1)
  • HSK25E(1)
  • HSK32E(2)
  • HSK40A(3)
  • HSK50A(5)
  • HSK63A(11)
  • HSK100A(8)
  • No.30(8)
  • No.35(2)
  • No.40(15)
  • No.45(2)
  • No.50(21)
  • NT40(2)
  • NT50(4)
  • その他(9)
把握径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 32(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
BT30(12)
BT35(1)
BT40(36)
BT45(1)
BT50
HA50(1)
HSK25E(1)
HSK32E(2)
HSK40A(3)
HSK50A(5)
HSK63A(11)
HSK100A(8)
No.30(8)
No.35(2)
No.40(15)
No.45(2)
No.50(21)
NT40(2)
NT50(4)
その他(9)
シャンクをもっと見る
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
44,900税込49,390
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
ミーリングチャック VERTEX(バーテックス)ミーリングチャックVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75チャック内径(Φmm)32(D1)寸法l(mm)90
超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA超剛性ミリングチャック・モノフォースD'ANDREA
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
モノフォースの高精度・超剛性のツールホルダーは粗加工のミリングから精密仕上加工まで広範囲にこなします。すべてのモノフォースツールホルダーは15,000rpmで、G6.3のグレードの公差に適合します。
関連資料(1.27MB)
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプマパール
35,980税込39,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイドロチャックオメガ NTツールハイドロチャックオメガNTツール
57,900税込63,690
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M10X1.5長さ調整ねじ最大(mm)90使用するコレットSG8使用するフックスパナFS26
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)16.0-32.0ナット外径D(Φmm)72長さ調整ねじ(g)M35X1.5使用するコレットSG32使用するフックスパナFS76
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60長さ調整ねじ(g)M27X1.5使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M18X1.5使用するコレットSG16使用するフックスパナFS42
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M12X1.5長さ調整ねじ最大(mm)100使用するコレットSG10使用するフックスパナFS33

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ミーリングチャック