絞り込み
ブランド
  • Winwell(3)
  • 日研工作所(2)
  • ユキワ精工(2)
  • NTツール(2)
  • マパール(2)
シャンク
  • HSK63A
  • BT30(12)
  • BT35(1)
  • BT40(36)
  • BT45(1)
  • BT50(17)
  • HA50(1)
  • HSK25E(1)
  • HSK32E(2)
  • HSK40A(3)
  • HSK50A(5)
  • HSK100A(8)
  • No.30(8)
  • No.35(2)
  • No.40(15)
  • No.45(2)
  • No.50(21)
  • NT40(2)
  • NT50(4)
  • その他(9)
把握径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 16(3)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 32(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
BT30(12)
BT35(1)
BT40(36)
BT45(1)
BT50(17)
HA50(1)
HSK25E(1)
HSK32E(2)
HSK40A(3)
HSK50A(5)
HSK63A
HSK100A(8)
No.30(8)
No.35(2)
No.40(15)
No.45(2)
No.50(21)
NT40(2)
NT50(4)
その他(9)
シャンクをもっと見る
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプマパール
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
32,980税込36,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
HSK/小径チャック CMZ WinwellHSK/小径チャック CMZWinwell
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
HSK/ミーリングチャック MLY WinwellHSK/ミーリングチャック MLYWinwell
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
仕様HSK/ミーリングチャックMLY適合コレットCSRCLR
HSK/ドリルチャック SLC WinwellHSK/ドリルチャック SLCWinwell
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)1~13仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145首下径(Φmm)51
ハイドロチャックオメガ NTツールハイドロチャックオメガNTツール
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
荒加工の高効率化に最適な高剛性ハイドロチャック
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
C33ΦD2.75~13.0シリーズSKコレットSK13最高圧力(MPa)7
HSKスリムチャック 日研工作所HSKスリムチャック日研工作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様高速回転シリーズSK最高圧力(MPa)7

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ミーリングチャック