「シャンク」から絞り込む
HSK32E(1)
HSK63A(2)
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-
質量(kg)1.1
寸法L(mm)75
寸法L1(mm)49
シャンクサイズ:HSK63A
コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0
ΦD153
型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20
寸法L2(mm)23.5
把握径(Φmm)d:3.0~20.0
ロックナットD(Φ):50
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-
質量(kg)1.1
寸法L(mm)75
寸法L1(mm)49
シャンクサイズ:HSK63A
コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0
ΦD153
型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16
寸法L2(mm)21.5
把握径(Φmm)d:3.0~16.0
ロックナットD(Φ):42
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。
把握径(Φmm)1~4
RoHS指令(10物質対応)対応
首下径(Φmm)12
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。