7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ストレートシャンクニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
    仕様サイドロック用シャンク径公差h6
  • ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック B

    ユキワ精工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    テーパーBT30 7/24
  • ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)

    ユキワ精工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
  • ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)

    ユキワ精工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT50 7/24
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT40 7/24

『チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルミルチャック