絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
- BT30(14)
- BT40(38)
- BT50(20)
- HSK40A(3)
- HSK50A(5)
- HSK63A(15)
- HSK100A(9)
- JT0(2)
- JT1(4)
- JT2S(2)
- JT6(7)
- JT33(2)
- MT2(5)
- MT3(5)
- MT4(5)
- No.30(9)
- No.40(17)
- No.50(23)
- NT50(4)
- その他(13)
- シャンクをもっと見る
ブランド
- 日研工作所(161)
- BIG DAISHOWA(127)
- ユキワ精工(113)
- MSTコーポレーション(45)
- サンドビック(15)
- マパール(15)
- 聖和精機(9)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- NTツール(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- マンヨーツール(4)
- カトウ工機(3)
- Winwell(3)
- FACOM(3)
- ANEX(2)
- 田倉工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。

ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,478特価1個当日出荷把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~特価1個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
精密ミニドリルチャック
RELIEF(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
マルチロックミーリングチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。付属品締付ハンドル
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
チャック Ass'y
日東工器¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。用途ストレートドリル取り付け用適合機種AW-3500メーカー商品コード20443
Compact-7用ドリルチャック(MT-1)
ミスターマイスター(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷心押台に取り付けて、ドリルを把握する為に用います。 センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。用途ドリルを把握しますチャック能力(mm)シャンクΦ1~10RoHS指令(10物質対応)対応
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ウッドレース用ドリルチャック
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981個欠品中チャック径(Φmm)0.8~6.0適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)寸法L1(mm)28付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。