テーパーS20T 7/24
セット内容ツーリング本体+S20-R2
タイプ(プルスタッド)JBSⅡ
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)90
テーパーS20T 7/24
セット内容ツーリング本体+S20R-1
タイプ(プルスタッド)JBSⅠ
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)75
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。