絞り込み
把握径(Φmm)
- 10
- 1(22)
- 1.5(24)
- 2(34)
- 2.5(30)
- 3(45)
- 3.5(20)
- 4(45)
- 4.5(19)
- 5(45)
- 5.5(20)
- 6(47)
- 7(36)
- 8(44)
- 9(32)
- 11(25)
- 12(31)
- 13(23)
- 16(31)
- 20(27)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ユキワ精工(10)
- 聖和精機(7)
- ファーステック(5)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- MSTコーポレーション(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- マパール(2)
- Winwell(2)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- 大東精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「把握径(Φmm)」から絞り込む
2(34)
3(45)
4(45)
5(45)
6(47)
7(36)
8(44)
9(32)
10
16(31)
把握径(Φmm)をもっと見る

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
ドリルミルコレット(YCC13型標準級)
ユキワ精工(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。質量(g)40
SGコレット
ユキワ精工¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
ボーリングヘッド BHK
Winwell¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷から4日以内出荷仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50シャンクストレート首下長(mm)67把握径(Φmm)12□10適合コレットCS
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ホルダー
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
ハイドロチャック ストレートスリーブ
マパール¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内