絞り込み
把握径(Φmm)
- 2
- 1.5(8)
- 2.5(13)
- 3(26)
- 3.5(9)
- 4(24)
- 4.5(10)
- 5(21)
- 5.5(10)
- 6(30)
- 6.5(9)
- 7(21)
- 8(25)
- 9(15)
- 10(29)
- 11(10)
- 12(19)
- 13(9)
- 16(15)
- 20(11)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- BIG DAISHOWA(3)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- TRUSCO(1)
- ユキワ精工(1)
- 日研工作所(1)
- 聖和精機(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「把握径(Φmm)」から絞り込む
3(26)
4(24)
5(21)
6(30)
7(21)
8(25)
9(15)
10(29)
12(19)
16(15)
把握径(Φmm)をもっと見る

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)18寸法A(Φmm)12.5縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020