「把握径(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)
0.6(1)
0.7(1)
0.8(1)
0.9(1)
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)
把握径(Φmm)をもっと見る
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。
ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。
繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。
測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など
適合機械主軸:BT30
長さ(mm)ゲージライン~先端部:150
径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)
幅(Φmm)C:45、C1:31
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
用途通常のコレットとしても使用できます。
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。