カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- C’ultiva(カルティバ)(2,455)
- SHIMANO(シマノ)(1,914)
- カツイチ(1,279)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](957)
- マリンテック(820)
- がまかつ Gamakatsu(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(563)
- ヤマリア(YAMASHITA)(454)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(391)
- OWNER(オーナーばり)(390)
- EverGreen INTERNATIONAL(365)
- MajorCraft(355)
- 第一精工(341)
- Avail(アベイル)(301)
- 工進(285)
- デュオ(280)
- 明邦化学(247)
- HAYABUSA(240)
- PROX(プロックス)(218)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(203)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(140)
グリーン購入法適合(7)
サービス分類
- 名入れ(70)
価格
価格で絞り込む

スイッチ(メインレバースイッチE108W)
マリンテック¥3,798税込¥4,1781式当日出荷ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
自動膨張式ショルダータイプ
オーシャンライフ(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフ】未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め
岩崎製作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース接続部分は黄銅製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/内面ゴム引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
ウォーターフィーリングペースト
三共化学工業¥4,698~税込¥5,168~1本(80g)ほか当日出荷タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット
オーシャンライフ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
ゴリッタ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135容量(L)5口径(mm)40
サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
救命浮環(ハードタイプ)
関西マリーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ
報商製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
メタロンM 脱脂剤
セッツ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(1kg)当日出荷洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し20~30g
マリンオイルSL 10W-30
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用APISLSAE10W-30ベースオイル鉱物油
万能ネットズームタイプ
OGK(大阪漁具)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網。小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。色ネット:ブルー枠の色シルバー
ウォーターレベル(油底水検出剤)
堀江商会(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します容量(g)70
漁船用船体浄化クリーナー ハイ・トレール
トレール化成¥17,980税込¥19,7781個(18L×1個)当日出荷船体の塗装面、及び金属損傷する事なく、しかも船体のつやが消えません。用途船体に流れる赤サビ、青サ、甲板木部のしぶ取り。及び洗浄、軽度の油性分等の洗浄剤。適合FRP船・鉄鋼船・木船主な用途油汚れ
バッテリーターミナル
マリンテック(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。寸法(mm)60×110材質(本体)銅製電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
ステンレスロープカッター
愛和産業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から6日以内出荷錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル
マリンテック(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
小型船舶用救命胴衣
オーシャンライフ(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
G&Yuバッテリー
G&Yu(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から9日以内出荷大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
自動膨張式ウエストタイプ
オーシャンライフ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク浮力(N)166装着方式ウエスト
ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)
カイスイマレン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器材質ポリエチレンキャスターなし
マグネットジョイント ツインカラー
PROX(プロックス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷小物の携帯に便利なマグネットジョイント。ランディングネットやリリーサー、プライヤー、ハサミなどの小物の携帯に便利なマグネットジョイント。カラビナ付でバッグやフローティングベストなどに簡単取り付け。強力なネオジウム磁石でパワフル。Sで約2kg、Lで約3.2kgの耐荷重。ボディは軽量で丈夫なアルミ削り。スムーズにツールを使え、釣りを快適にサポートするアイテム。・カラビナ・リング付属材質(本体)ネオジウム磁石/アルミ
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ
報商製作所(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V
マリンテック¥7,498税込¥8,2481式欠品中ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
MIDIヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
船舶用 ゴムレット(ゴム製)サンドレット
岩崎製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。材質ゴム製
オイルフィーリングペースト
三共化学工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本(70g)ほか当日出荷『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
ニューサビトールDX 2L
カナヱ塗料(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷FRP船(船体)などに付着した鉄サビ汁や汚れを同時に取り除きます。用途鉄サビ汁や汚れの付着部分に吹付け、又は刷毛塗りし、5-10分後に水洗いをしてください。(鉄部には使用しないでください。鉄部に付着した場合は水洗いした後、防錆処置をしてください。)容量(L)2
シーカフレックス SF-291
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(310mL)5日以内出荷船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
交換用ボンベキット
シーウルフマリン¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷シーウルフ ライフジャケット・ベルト専用ボンベキット。交換用ボンベセット。対応モデル SW-J-F03 SW-J-F06 DF-2608セット内容炭酸ガスボンベ18gx1・カートリッジx1・安全ロックピンx1
セキ網針(プラスチック製)1本
愛和産業(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど色白RoHS指令(10物質対応)対応
...