船舶用品・漁業資材 :「船舶用消火器」の検索結果
規格JCI認定品
全幅(mm)約205
全高(mm)約380
外径(Φmm)胴体:89
容器加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)300
型式承認番号第4762号
放射時間約12秒
放射距離約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)1.2
薬剤量(kg)1
総質量(kg)約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
適合火災:普通・油・電気火災
角度(°)放射:120
適合火災:油・電気火災
使用温度範囲(℃)-30~+55
奥行(mm)140
容量(L)7.8
規格国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)約240
全高(mm)約830
外径(Φmm)胴体:140
ホース長さ(mm)975
型式承認番号第4712号
放射時間約34秒(20℃)
放射距離約3~4m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)24.5
薬剤量(kg)5
総質量(kg)約15.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
規格国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)約255
全高(mm)約580
外径(Φmm)胴体:156
ホース長さ(mm)約400
放射距離約4~7m
耐圧試験圧力(MPa)5.5
作動温度(℃)-30~+55
1式
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。