特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。
ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
・ロングアイレリーフ設計
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。
メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1
付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
長さ(mm)180
幅(mm)201
高さ(mm)65
質量(g)885(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~+50
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)56~72
視度調整範囲±4mm
視界1000mにおける視界(m):122
最短合焦距離9.8m
対物レンズ有効径(mm)50
フォーカスIF
明るさ51
防水性1m-5min
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。