23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダー
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750 電圧(V)14.4 使用温度範囲-10℃~60℃ 温度範囲(℃)充電時:-10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51 機能過電流保護/ショート保護 使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用) バッテリー容量(Ah)6.6 取得規格PSE取得済み 防水保護等級IP55
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
1セット
84,980 税込93,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドハンガー4連
様々な場所でロッドの保管に使用可能! ロッドディップ部のダイヤルを回すことで確実にロッドを保持します。 ロッドとの設置面はウレタンフォームになっており、ロッドを優しく保護します。
寸法(mm)345×65×33 内径(Φmm)45
1セット
2,298 税込2,528
10日以内出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5 質量(kg)1.5 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付 仕様PSE:取得済み
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書 バッテリー容量(Ah)13.2 バッテリー電圧(V)14.4 寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38 質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4 防水性IP65 温度範囲(℃)充電時:10~45 使用温度範囲(℃)-10~60 機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護 出力電圧(V)(チャージャー)16.8 出力電流(A)(チャージャー)2 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
仕様PSE取得済み セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書 質量(g)バッテリー:750、充電器:400 使用温度範囲(℃)-10~60 温度範囲(℃)充電時:10~45 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38 機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護 使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)14.4 充電器出力16.8V/2A 充電器入力AC100~240V 50/60Hz 防水性IP55
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷

パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。 ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。 ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。 トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200 内径(Φmm)38 外径(Φmm)50.8 ねじ穴数3 ねじ穴(Φmm)5
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

コンパクト万力が付属したフラッグポールシステムです。 旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることが出来ます。つまり大型船から自船が視認されやすくなるので、安全性がUPします。 付属のコンパクト万力は従来の万力に比べてコンパクトです。 インフレータブルボートへの取付に充分な対応板厚を確保しつつ、限られたスペースでも邪魔になりにくいサイズとなっています
付属品【ベース】コンパクト万力(ソケットなし) 取付可能板厚(mm)10~37 寸法(mm)【ポール】2400×20、【フラッグ】332×420 材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工 材質【フラッグ】ポリエステル、【スタンド、ベース部】ステンレス/樹脂/ゴム
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト
広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと。長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
入力電圧(V)DC9-32 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 照射方式拡散
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN II
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェア II
脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。
質量(kg)2.3 タイプチェアーのみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58 高さ(cm)40~58(9段階) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II
脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】。フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】。座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】。見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】。脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】。専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】。座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、。自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6 寸法(cm)【クッション接地面積】18×36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58 高さ(cm)40~58(9段階) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5 取付可能板厚(mm)【クッション】50
1セット
20,980 税込23,078
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6.6Ah用チャージャー
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38 質量(g)400 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)16.8 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(A)2 機能逆接・ショート保護
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 II
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530 消費電力(W)25.7 入力電圧(V)DC10~30 取付ボルトM8 コード長さ(mm)520 色温度(K)6000 照射モード拡散 寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63 光束(Lm)3143 灯数6 防水保護等級IP67
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計付スイッチパネル C10430G
5口の電源スイッチと電圧計が付いたスイッチパネルです。バッテリーの電圧低下を常に確認することができるため、バッテリー上がりを防ぐことが出来ます。
タイプ電圧計付 電圧(V)12・24 外寸(mm)107×95 防塵防水性能IP66 ヒューズ容量(A)15 スイッチ数5個 カットサイズ(mm)87×78
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)16.8 出力電流(A)2 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 質量(g)400 寸法(mm)127×67×38 機能逆接・ショート保護
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。 リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1 防塵防水性能IP67 使用温度範囲(℃)5~55
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12 色温度(K)5000~5500 防塵防水性能IP66
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アイソレーター
従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、。ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!。本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 。・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 。・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電 その他【技適】CEマーク セット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線 質量(g)200 電圧(V)12 許容電流(A)最大140 端子種別M6 定格電流(A)【連続】125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58 消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330 防塵防水性能IP67 使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(mm)118×75×25 質量(g)200 機能過充電、過放電保護付 仕様PSE:取得済み
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書 対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ) 対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など バッテリー容量(Ah)3.3 バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6 使用温度範囲(℃)-10~55 温度範囲(℃)充電時:10~45 寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64 質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100 機能(バッテリー)過充電、過放電保護付 出力電圧(V)(チャージャー)12.6 出力電流(A)(チャージャー)1 入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 仕様PSE:取得済み
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります